Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR5207-X-2Z-TVH-XL
Galet de roulement
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :LR5207-X-2Z
INA :LR5207-X-2Z-TVH-XL
Rubix :0269-1302310
Fabricant :0827557440000
EAN :4054369225440


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : GALET DE CAME LR 5207 2Z-XTVH-XL INA
Galet de roulement LR..-2Z-TVH-XL, à deux rangées sans matière plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lr52..-2z-tvh-xl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 27500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 33000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,10 € HT
/ unité
189,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h