Galet à billes / galet à billes sur axe SKF 305807 C-2Z
Galets de came (basés sur des roulements à rouleaux)
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :305807 C-2Z
Rubix :0301-1031228
Fabricant :37237
EAN :7316577008190


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : GALET DE CAME 305807 C ZZ SKF
Ces galets de came sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur des roulements à billes à contact oblique à deux rangées. Ils présentent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement bombée qui empêche les contraintes de bord en cas d’inclinaison. Ils sont livrés graissés, lubrifiés et prêts au montage. Un trou de lubrification dans la bague intérieure facilite la relubrification.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 3058 |
| Vitesse de référence | 5600 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,97 € HT
/ unité
167,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h