Filtres
Catégories
  • Fraise à chanfreiner HSS (111)
  • Marque

    32 produit(s) avec 111 référence(s) :

    Pertinence
    • giss cutline :863023
    • rubix :G600-0519101
    • ean :3660338176517
    • Angle de chanfrein
      90 °
    • Diamètre
      12,4 mm
    • Nombre de dents
      3
    24,84 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :869738
    • rubix :C600-0594974
    • ean :3660338234361
    • Angle de chanfrein
      90 °
    • Diamètre
      4,3 mm
    • Nombre de dents
      3
    Au lieu de 18,23
    Promotion
    7,93 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :229.TTJ4
    • rubix :0139-5005659
    • ean :3148511542903
    • Angle de chanfrein
      90 °
    • Diamètre
      10 mm
    • Nombre de dents
      3
    360,07 HT
    / jeu
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :854094
    • rubix :C600-0357654
    • ean :3660338099519
    • Angle de chanfrein
      90 °
    • Diamètre
      20,5 mm
    • Nombre de dents
      3
    40,71 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :847329
    • rubix :G600-0349264
    • ean :3660338085178
    • Angle de chanfrein
      90 °
    • Diamètre
      6,3 mm
    • Nombre de dents
      3
    11,45 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :863037
    • rubix :G600-0519112
    • ean :3660338176623
    • Angle de chanfrein
      90 °
    • Diamètre
      12,4 mm
    • Nombre de dents
      3
    60,31 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :847145
    • rubix :G600-0349317
    • ean :3660338085284
    • Angle de chanfrein
      90 °
    • Diamètre
      6,3 mm
    • Nombre de dents
      3
    23,72 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :869749
    • rubix :C600-0594984
    • ean :3660338234460
    • Angle de chanfrein
      90 °
    • Diamètre
      6,3 mm
    • Nombre de dents
      3
    25,08 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • magafor :84431053000
    • rubix :0024-0005108
    • ean :3662245015385
    • Angle de chanfrein
      90 °
    • Diamètre
      5,3 mm
    • Nombre de dents
      3
    22,54 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :863045
    • rubix :G600-0519119
    • ean :3660338176692
    • Angle de chanfrein
      90 °
    • Diamètre
      12,4 mm
    • Nombre de dents
      3
    59,74 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mapal :30662989
    • rubix :6452-0594521
    • Diamètre
      31 mm
    • Nombre de dents
      3
    • Queue
      cylindrique
    105,35 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :229.TT2
    • rubix :0139-5005106
    • ean :3148511542927
    • Diamètre
      10,4 mm
    • Nombre de dents
      3
    • Queue
      cylindrique
    54,48 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • magafor :84421100000
    • rubix :0024-0005070
    • ean :3662245013893
    • Diamètre
      10 mm
    • Queue
      6
    22,80 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dormer :G13612.4
    • rubix :5370-0051434
    • ean :7320760108536
    • Angle de chanfrein
      90 °
    • Diamètre
      12,4 mm
    • Nombre de dents
      3
    34,53 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • magafor :88843116500
    • rubix :0024-0279874
    • ean :3662245049786
    • Angle de chanfrein
      90 °
    • Diamètre
      16,5 mm
    • Nombre de dents
      3
    177,73 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • magafor :84421200000
    • rubix :0024-0005074
    • ean :3662245013961
    • Diamètre
      20 mm
    • Queue
      10
    61,88 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • magafor :84421150000
    • rubix :0024-0005072
    • ean :3662245013923
    • Diamètre
      15 mm
    • Queue
      8
    33,55 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • magafor :84421300000
    • rubix :0024-0005078
    • ean :3662245014029
    • Diamètre
      30 mm
    • Queue
      12
    123,74 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • magafor :84483104300
    • rubix :0024-0102929
    • ean :3662245018133
    • Angle de chanfrein
      90 °
    • Diamètre
      4,3 mm
    • Nombre de dents
      3
    33,21 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • leman :4666.730.00
    • rubix :1968-7315296
    • ean :3510784666721
    • Angle de chanfrein
      30 °
    • Diamètre
      24 mm
    • Queue
      Cylindrique
    67,64 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • dremel :2615061232
    • rubix :0136-5252079
    • ean :8710364008254
    • Diamètre
      9,5 mm
    • Queue
      Rond
    36,15 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • magafor :888490H0300
    • rubix :0024-0320781
    • ean :3662245050447
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • magafor :888480H0200
    • rubix :0024-0320779
    • ean :3662245050249
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • magafor :888490H1000
    • rubix :0024-0320786
    • ean :3662245050546
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    24 éléments sur 32