Chanfreinage et lamage
Le chanfreinage est un processus d'usinage consistant à supprimer les arêtes et les bavures d'un élément en bois, en métal ou en matériau synthétique. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est important de choisir une fraise adaptée à l'opération et à la matière.
Chanfreinage : définition et applications
Qu'est-ce que le chanfreinage ?
Le chanfreinage est une technique d'usinage qui permet d'éliminer les arêtes vives et les bavures d'une pièce en bois, en métal ou en pierre. Il s'utilise pour obtenir une pente plane généralement formée à un angle de 45°. Cependant, l'inclinaison du bord de la pièce peut varier selon l'utilisation et l'objectif recherché.
Le processus de chanfreinage est utilisé dans tous les domaines. Votre smartphone ou vos meubles par exemple possèdent des côtés chanfreinés (en biseau ou arrondis).
Comment procéder ?
Le chanfreinage consiste à tailler et à aplanir de manière contrôlée les bords des pièces. Il se réalise à l'aide d'outils spéciaux. Il s'agit le plus souvent de fraiseuses, de cisailles ou de chanfreineuses. Ces outils assurent un chanfreinage mécanique. Il est cependant possible de réaliser d'autres types de chanfreinage : par découpe laser, au plasma ou au jet d'eau.
La surface plate obtenue après limage de l'arête vive s'appelle "chanfrein".
À quoi sert le chanfreinage ?
En supprimant les arêtes vives, le chanfreinage limite les risques de chocs et de blessures, qui peuvent se produire lors d'une manipulation ou d'une utilisation. Il sert aussi à prévenir l'usure ou la casse de la pièce, les arêtes saillantes étant plus fragiles. Il est ainsi fréquemment employé sur les tubes en métal et les tôles qui peuvent couper.
Le chanfreinage s'utilise aussi pour faciliter l'assemblage des pièces ou l'union des cordons de soudure. Enfin, les pièces chanfreinées présentent une qualité de finition supérieure en raison de leur aspect esthétique uniforme et net.
En utilisation professionnelle ou personnelle, le chanfreinage s'avère simple à effectuer dès lors que les bons outils sont mobilisés.
Différence entre chanfreinage, lamage et chambrage
Le chanfreinage consiste à supprimer l'arête et les bavures d'une pièce.
Le lamage crée un trou cylindrique à l'intérieur d'une pièce ou d'un élément dans le but d'obtenir une surface d'appui. Il sert par exemple à assurer la portée de la tête d'une vis ou d'un écrou.
Le chambrage désigne un évidement réalisé à l'intérieur d'un alésage dans l'optique d'en réduire la portée. Il permet par exemple de dissimuler la tête d'une vis ou d'un écrou dans la matière pour qu'elle ne dépasse pas.
Ces deux dernières opérations d'usinage se ressemblent. Elles diffèrent seulement par la profondeur de perçage (trou plat en surface pour le lamage et trou en profondeur pour le chambrage).
Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir les fraises à chanfreiner ?
Pour réaliser un chanfrein, il convient de sélectionner une fraise adaptée à l'application (chanfreinage, ébavurage, lamage...). Cet élément se place sur une machine outil électrique (perceuse, aléseuse ou fraiseuse). Il assure un résultat précis et fin.
Les éléments à intégrer
Le choix d'une fraise à chanfreiner se fait en fonction de plusieurs paramètres :
la matière à usiner ;
l'angle du chanfrein ;
la profondeur maximale du chanfrein.
La fraise à chanfreiner avec un angle de pointe à 90° est la plus courante. Elle existe aussi avec un angle à 80°, 120°...
La fraise à chanfreiner peut comprendre un trou incliné ou encore une ou trois dents de coupe.
La fraise à trou incliné s'utilise sur le bois, l'aluminium et les matériaux synthétiques durs.
La fraise à une dent de coupe sert pour l'ébavurage et la réalisation d'un chanfreinage léger. Elle convient pour les métaux légers et les matières synthétiques.
La fraise à 3 dents de coupe se veut polyvalente et plus efficace. Comme elle vibre peu, elle présente une durée de vie plus longue car l'aiguisage est préservé.
Les fraises Rubix
Rubix vous propose une large gamme de fraises fabriquées à partir de carbure, d'acier HSS ou d'autres métaux résistants. Ces accessoires proviennent de marques reconnues (GISS Cutline, Sandvik Coromant, Magafor...).
Les fraises à chanfreiner
Disponibles à l'unité ou en coffret, les fraises à chanfreiner présentent différents angles (45°, 90°...) et diamètres, allant de 3 à 31 mm.
Les fraises à chambrer et à lamer
Les fraises à chambrer et à lamer se déclinent en plusieurs diamètres de 4 à 20 mm.
Les fraises à ébavurer à trou
Les fraises à ébavurer à trou proposent des diamètres de 10 à 25 mm.
Le chanfreinage permet d'éliminer les bords saillants d'une pièce ou d'un élément en métal, en bois ou en pierre. Il est aussi utilisé en préparation de soudures ou pour des raisons esthétiques. Pour obtenir des résultats élevés et précis, il est important de bien choisir le type de fraise (à chanfreiner, à chambrer, à ébavurer...), son angle de coupe et son diamètre.
133 produit(s) avec 290 référence(s) :
Coffret de fraises à chanfreiner HSS GISS Cutline 847141
- Réf. remplacée :7784577
- giss cutline :847141
- rubix :G600-0349262
- ean :3660338085260
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:6
- Plage:6,3 to 20,5
- Angle de chanfrein:90 °
Fraises à chanfreiner GISS Cutline 847335
- giss cutline :847335
- rubix :G600-0349270
- ean :3660338085239
- En stock, expédié sous 24/48h
- Angle de chanfrein:90 °
- Diamètre:20,5 mm
- Nombre de dents:3
Coffret de fraises à chanfreiner HSS GISS Cutline 847155
- giss cutline :847155
- rubix :G600-0349326
- ean :3660338085376
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:6
- Plage:6,3 to 20,5
- Angle de chanfrein:90 °
Fraises à chanfreiner GISS Cutline 863026
- giss cutline :863026
- rubix :G600-0519104
- ean :3660338176548
- En stock, expédié sous 24/48h
- Angle de chanfrein:90 °
- Diamètre:20,5 mm
- Nombre de dents:3
Fraises à chanfreiner Facom 229.TTJ4
- facom :229.TTJ4
- rubix :0139-5005659
- ean :3148511542903
- En stock, expédié sous 24/48h
- Angle de chanfrein:90 °
- Diamètre:10 mm
- Nombre de dents:3
Coffret de fraises à chambrer et à lamer GISS Cutline 855293
- giss cutline :855293
- rubix :G600-0473794
- ean :3660338107313
- En stock, expédié sous 24/48h
- Composition:6x3,2 - 8x4,3 - 10x5,3 - 11x6,4 - 15x8,4 - 18x10,5
- Queue:cylindrique ha
- Nombre d'éléments:6
Fraises à chanfreiner GISS Cutline 847147
- giss cutline :847147
- rubix :G600-0349319
- ean :3660338085307
- En stock, expédié sous 24/48h
- Angle de chanfrein:90 °
- Diamètre:10,4 mm
- Nombre de dents:3
Fraise à chambrer et lamer - Accessoire / Pièce détachée Apex Tool 31100130
- apex tool :31100130
- rubix :1062-0255324
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:pilote rapporte q.2,5 t. 4 std tete ronde
Fraises à chanfreiner Roebuck 854094
- roebuck :854094
- rubix :C600-0357654
- ean :3660338099519
- En stock, expédié sous 24/48h
- Angle de chanfrein:90 °
- Diamètre:20,5 mm
- Nombre de dents:3
Fraises à chanfreiner Magafor 84431100000
- magafor :84431100000
- rubix :0024-0005090
- ean :3662245015514
- En stock, expédié sous 24/48h
- Angle de chanfrein:90 °
- Diamètre:10 mm
- Nombre de dents:3
Fraises à chanfreiner GISS Cutline 869754
- giss cutline :869754
- rubix :C600-0594989
- ean :3660338234514
- En stock, expédié sous 24/48h
- Angle de chanfrein:90 °
- Diamètre:20,5 mm
- Nombre de dents:3
Fraise à lamer GISS Cutline 855299
- giss cutline :855299
- rubix :G600-0473799
- ean :3660338107368
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de dents:3
- Matière du corps:hss-co
- Revêtement:non
Fraises à chanfreiner GISS Cutline 869744
- giss cutline :869744
- rubix :C600-0594980
- ean :3660338234422
- En stock, expédié sous 24/48h
- Angle de chanfrein:90 °
- Diamètre:20,5 mm
- Nombre de dents:3
Fraise à chambrer et lamer - Accessoire / Pièce détachée Recoules 30220215
- recoules :30220215
- rubix :1062-0255298
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:fraise rapp. d.10 pil.3,5 hss cobalt 100 degre
Fraise à lamer GISS Cutline 855306
- giss cutline :855306
- rubix :G600-0473804
- ean :3660338107412
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de dents:3
- Matière du corps:hss-co
- Revêtement:non
Fraises à chanfreiner GISS Cutline 863037
- giss cutline :863037
- rubix :G600-0519112
- ean :3660338176623
- En stock, expédié sous 24/48h
- Angle de chanfrein:90 °
- Diamètre:12,4 mm
- Nombre de dents:3
Fraises à chanfreiner GISS Cutline 863052
- giss cutline :863052
- rubix :G600-0519125
- ean :3660338176753
- En stock, expédié sous 24/48h
- Angle de chanfrein:90 °
- Diamètre:10,4 mm
- Nombre de dents:3
Fraises à chanfreiner Sandvik Coromant 1C050-0150-045-XB 1620
- sandvik coromant :1C050-0150-045-XB 1620
- rubix :0033-0742402
- fabricant :6259478
- En stock, expédié sous 24/48h
- Angle de chanfrein:45 °
- Diamètre:10 mm
- Nombre de dents:4
Fraises à chanfreiner Sandvik Coromant 1C050-0150-060-XA 1620
- sandvik coromant :1C050-0150-060-XA 1620
- rubix :0033-0742401
- fabricant :6259476
- En stock, expédié sous 24/48h
- Angle de chanfrein:60 °
- Diamètre:1,5 mm
- Nombre de dents:4
Fraise à lamer Sandvik Coromant 328-063Q22-13M
- sandvik coromant :328-063Q22-13M
- rubix :0033-0765182
- fabricant :5758759
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de dents:5
- Matière du corps:carbure
- Revêtement:cvd ticn+tin
Fraise à lamer Sandvik Coromant A327-16B24SC-12
- sandvik coromant :A327-16B24SC-12
- rubix :0033-0757640
- fabricant :5722524
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de dents:2
- Matière du corps:carbure
- Revêtement:cvd ticn+tin
Fraise à lamer Sandvik Coromant A327-16B60EC-14
- sandvik coromant :A327-16B60EC-14
- rubix :0033-0757634
- fabricant :5722553
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de dents:2
- Matière du corps:carbure
- Revêtement:cvd ticn+tin
Fraise à lamer Sandvik Coromant A328-044B19-13M
- sandvik coromant :A328-044B19-13M
- rubix :0033-0757629
- fabricant :5722491
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de dents:3
- Matière du corps:carbure
- Revêtement:cvd ticn+tin
Fraises à chanfreiner Sandvik Coromant R215.64-12A20-4512
- sandvik coromant :R215.64-12A20-4512
- rubix :0033-0016362
- fabricant :5742818
- En stock, expédié sous 24/48h
- Angle de chanfrein:45 °
- Diamètre:12 mm
- Nombre de dents:1