Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 530)
Fixation et montage
(45 007)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 458)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 644)
Soudage
(1 732)
Transmission
(62 840)
Pneumatique et fluiditique
(30 531)
Déstockage
(2 005)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Lamage, chanfreinage, ébavurage
Chanfreinage et lamage
Fraises à chanfreiner
Fraise à chanfreiner HSS
FRAISE A CHANFREINER 10 1D 421 QC 90 DEG HSSE
Fraise à chanfreiner HSS Magafor 84421100000
Fraise conique 1 dent à chanfreiner série 421
Références
magafor :
84421100000
rubix :
0024-0005070
ean :
3662245013893
Résumé technique
Diamètre
10
mm
Queue
6
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : FRAISE A CHANFREINER 10 1D 421 QC 90 DEG HSSE
Grande capacité de chanfreinage de la pointe jusqu'au diamètre extérieur Perçage et chanfreinage simultanés dans les éléments minces (lamifiés aluminium bois) Empreinte lisse et sans bavure.
Applications
HSS-E Cobalt - Angle 90°
Informations techniques
Attributs
Poids
22
Diamètre
10
mm
Queue
6
Longueur totale
45
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
22,80
€
HT
/
unité
27,36
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs