Fraises à chanfreiner GISS Cutline 847329
Fraise à chanfreiner
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :847329
Rubix :G600-0349264
EAN :3660338085178


Résumé technique
| Angle de chanfrein | 90 ° |
|---|---|
| Diamètre | 6,3 mm |
| Nombre de dents | 3 |
Documents
Détails articles : FRAISE A CHANFREINER - D.6,3 HSS 90D
Fraise à chanfreiner - HSS - 90°
Informations techniques
Attributs
| Angle de chanfrein | 90 ° |
|---|---|
| Diamètre | 6,3 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Queue | cylindrique ha |
| Diamètre queue | 5 mm |
| Norme din | din 335 c |
| Longueur totale | 45 mm |
| Matière du corps | hss |
| Revêtement | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,52 € HT
/ unité
15,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h