Fraise à chanfreiner HSS GISS Cutline 869738


Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 4 dents TIALN

Références
giss cutline :869738
rubix :C600-0594974
ean :3660338234361
FRAISE EASYCUT - 90DEG - D.4,3 HSS CO5
Résumé technique
Angle de chanfrein90 °
Diamètre4,3 mm
Nombre de dents3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE EASYCUT - 90DEG - D.4,3 HSS CO5


Utilisation : Fonte, non ferreux, aluminium.
DIN 335 C. Matière du corps : HSSE Co5%. Queue : Cylindrique. Nombre de dents : 3.

Informations techniques


Attributs
Poids0.01
Angle de chanfrein90 °
Diamètre4,3 mm
Nombre de dents3
QueueCylindrique
Diamètre de queue4 mm
Matière du corpsHSS-Co
RevêtementSans
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 18,23
7,93 HT
/ unité
9,52 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs