Fraises à chanfreiner GISS Cutline 863023
Fraise à chanfreiner
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :863023
Rubix :G600-0519101
EAN :3660338176517


Résumé technique
| Angle de chanfrein | 90 ° |
|---|---|
| Diamètre | 12,4 mm |
| Nombre de dents | 3 |
Documents
Détails articles : FRAISE A CHANFREINER - D.12,4 HSS CO5P/C - 90DEG
Fraise à chanfreiner - HSS Co5% - 90°
Informations techniques
Attributs
| Angle de chanfrein | 90 ° |
|---|---|
| Diamètre | 12,4 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Queue | cylindrique ha |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Longueur totale | 56 mm |
| Matière du corps | hss-co |
| Revêtement | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,46 € HT
/ unité
32,95 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h