Fraises à chanfreiner Magafor 84421200000
Fraise conique 1 dent à chanfreiner série 421
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :84421200000
Rubix :0024-0005074
EAN :3662245013961

Documents
Détails articles : FRAISE A CHANFREINER 20 1D 421 QC 90 DEG HSSE
Grande capacité de chanfreinage de la pointe jusqu'au diamètre extérieur Perçage et chanfreinage simultanés dans les éléments minces (lamifiés aluminium bois) Empreinte lisse et sans bavure.
Applications
HSS-E Cobalt - Angle 90°
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Queue | 10 |
| Longueur totale | 65 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,47 € HT
/ unité
54,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h