Filtres
Catégories
  • perçage (249)
  • fraisage (101)
  • 1Marque
  • mapal
    (350)
  • 12 produit(s) avec 350 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo

    Foret hélicoïdal Mapal M6806-0300AV

    • mapal :M6806-0300AV
    • rubix :6452-0652582
    • fabricant :30246513
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre de perçage:3 mm
    • Longueur totale:66 mm
    • Longueur de coupe:25 mm
    67,79 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Foret hélicoïdal Mapal M6112-0800AE

    • mapal :M6112-0800AE
    • rubix :6452-0652829
    • fabricant :30440835
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre de perçage:8 mm
    • Longueur totale:146 mm
    • Longueur de coupe:108 mm
    185,37 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Fraise monobloc Mapal 31150981

    • mapal :31150981
    • rubix :6452-0785727
    • Livraison habituellement sous (15) jours
    • Diamètre:8 mm
    • Type de queue:ha
    • Diamètre queue:8 mm
    414,04 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Fraise monobloc Mapal SCM880-0400Z05R-F0020HB-HP723

    • mapal :SCM880-0400Z05R-F0020HB-HP723
    • rubix :6452-0785675
    • fabricant :30917935
    • Livraison habituellement sous (15) jours
    • Diamètre:4 mm
    • Type de queue:cylindrique
    • Diamètre queue:6 mm
    76,47 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Foret hélicoïdal Mapal M6108-1000AE

    • mapal :M6108-1000AE
    • rubix :6452-0652774
    • fabricant :30440620
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre de perçage:10 mm
    • Longueur totale:142 mm
    • Longueur de coupe:95 mm
    202,45 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Fraise monobloc Mapal 30615710

    • mapal :30615710
    • rubix :6452-0785719
    • Livraison habituellement sous (15) jours
    • Diamètre:4 mm
    • Diamètre queue:6 mm
    • Nombre de dents:5
    72,39 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Fraise monobloc Mapal 31054506

    • mapal :31054506
    • rubix :6452-0785663
    • Livraison habituellement sous (15) jours
    • Diamètre:8 mm
    • Diamètre queue:8 mm
    • Nombre de dents:7
    124,52 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Fraise monobloc Mapal 30788026

    • mapal :30788026
    • rubix :6452-0813468
    • Livraison habituellement sous (15) jours
    • Diamètre:7 mm
    • Diamètre queue:8 mm
    • Nombre de dents:3
    72,11 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Fraise monobloc Mapal 31054512

    • mapal :31054512
    • rubix :6452-0785662
    • Livraison habituellement sous (15) jours
    • Diamètre:8 mm
    • Diamètre queue:8 mm
    • Nombre de dents:7
    134,98 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Fraise monobloc Mapal 30855545

    • mapal :30855545
    • rubix :6452-0785710
    • Livraison habituellement sous (15) jours
    • Diamètre:4 mm
    • Diamètre queue:6 mm
    • Nombre de dents:7
    74,44 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Fraise monobloc Mapal 31031147

    • mapal :31031147
    • rubix :6452-0785714
    • Livraison habituellement sous (15) jours
    • Diamètre:3,8 mm
    • Diamètre queue:6 mm
    • Nombre de dents:3
    54,74 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Fraise monobloc Mapal SCM930-1000Z07R-F0020HB5-HP210

    • mapal :SCM930-1000Z07R-F0020HB5-HP210
    • rubix :6452-0787135
    • fabricant :31054513
    • Livraison habituellement sous (15) jours
    • Diamètre:10 mm
    • Diamètre queue:10 mm
    • Nombre de dents:7
    169,37 € HT
    / unité