Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Lamage, chanfreinage, ébavurage
Chanfreinage et lamage
Fraises à chanfreiner
Fraise à chanfreiner HSS
FRAISE A NOYER 229.TTJ4 JEU 4 229.TTJ4
Fraise à chanfreiner HSS Facom 229.TTJ4
Jeu de 4 fraises à noyer 90°
Références
facom :
229.TTJ4
rubix :
0139-5005659
ean :
3148511542903
Résumé technique
Angle de chanfrein
90
°
Diamètre
10
mm
Nombre de dents
3
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : FRAISE A NOYER 229.TTJ4 JEU 4 229.TTJ4
Jeu de 4 fraises à noyer 90°
- Comprenant :
- 4 fraises : 229.TT2 --> 229.TT5 (avec un flacon de lubrifiant).
- Livrée en boîte tôle, dim. (L. x l. x H.) : 120 x 100 x 38 mm.
Poids : 450 g.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.59
Angle de chanfrein
90
°
Diamètre
10
mm
Nombre de dents
3
Queue
Cylindrique
Longueur totale
120
mm
Matière du corps
HSS
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
360,07
€
HT
/
jeu
432,08
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs