Fraise à noyer 90° 3 dents HSS-E COBALT série 431
Angle de chanfrein | 90 ° |
---|---|
Diamètre | 5,3 mm |
Nombre de dents | 3 |
Poids | 5 |
---|---|
Angle de chanfrein | 90 ° |
Diamètre | 5,3 mm |
Nombre de dents | 3 |
Queue | 4 |
Diamètre de queue | 4 mm |
Matière | HSSE |
Longueur totale | 40 mm |
En stock; expédié sous 24/48hrs