Références
Dremel :2615061232
Rubix :0136-5252079
EAN :8710364008254

Détails articles : FRAISE A CHANFREINER AVEC GUIDE
Pour le défonçage, l'encastrement et le façonnage en creux du bois et d'autres matériaux tendres ; Diamètre de travail : 9,5mm ; A utiliser avec les adaptations Dremel table de fraisage/toupillage (231) ou dispositif de défonçage (335) ; Compatibles avec tous les outils multi-usages Dremel
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 9,5 mm |
|---|---|
| Queue | rond |
| Diamètre queue | 3,2 mm |
| Longueur totale | 37 mm |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,84 € HT
/ unité
41,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours