Foret à béton Bosch 2608831009
Forets SDS-plus-3 pour marteau perforateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608831009
Rubix :0136-0510587
EAN :6949509209405




Résumé technique
| Longueur totale | 210 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 6 mm |
| Longueur de coupe | 150 mm |
Documents
Détails articles : FORET PLUS-3 6X150X210
Pour la maçonnerie et le béton. Pour tous les perforateurs SDS-plus.
Applications
Pierre|MaçonnerieBéton|Béton
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 210 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 6 mm |
| Longueur de coupe | 150 mm |
| Matière du corps | hss |
| Type de queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,00 € HT
/ 5 unités
56,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours