Foret à béton Bosch 2608586781
Forets SDS-max-7 pour marteau perforateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608586781
Rubix :0136-5180517
EAN :3165140565646


Résumé technique
| Longueur totale | 1320 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 25 mm |
| Longueur de coupe | 1200 mm |
Documents
Détails articles : FORET SDS MAX 25X1200X1320MM SPEEDX
Diamètre (D) mm: 25.00
Longueur de travail (L1) mm: 1200
Longueur totale (L2) mm: 1320
Diamètre de queue (d) mm: 18
Applications
3165140564625.jpg
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 1320 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 25 mm |
| Longueur de coupe | 1200 mm |
| Type de queue | sds max |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
523,93 € HT
/ unité
628,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h