Foret à béton Roebuck 853482
Foret béton SDS-PLUS «TriaX»
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :853482
Rubix :C600-0357530
EAN :3660338095795


Résumé technique
| Longueur totale | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 8 mm |
| Longueur de coupe | 50 mm |
Documents
Détails articles : FORET SDS+ MULTI-TAILL.D. 8X110
Pour béton et béton armé. Pointe auto centrante facilitant l'amorçage du trou. Son hélice en U permet un perçage et une évacuation des poussières plus rapide. Ame conique. Plaquette carbure monobloc.
Ce foret 3 taillants permet une grande stabilité et occasionne moins de vibrations lors du perçage. Grâce à son travail constant sur le même plan, la technologie «TriaX» permet un calibrage parfait des trous.
La technologie «TriaX» permet de réaliser 900 trous sur un matériau en béton armé (test usine). En cas de rencontre avec du béton armé, pas de risque de déviation du foret.
Permet une fixation optimisée grâce au calibrage PGM.
Pas de fissures même si perçage au bord du béton.
Contrôle qualité sur chaque foret. Fabriqué en France.
Ce foret 3 taillants permet une grande stabilité et occasionne moins de vibrations lors du perçage. Grâce à son travail constant sur le même plan, la technologie «TriaX» permet un calibrage parfait des trous.
La technologie «TriaX» permet de réaliser 900 trous sur un matériau en béton armé (test usine). En cas de rencontre avec du béton armé, pas de risque de déviation du foret.
Permet une fixation optimisée grâce au calibrage PGM.
Pas de fissures même si perçage au bord du béton.
Contrôle qualité sur chaque foret. Fabriqué en France.
Points forts
Spécialement étudié pour tous bétons (béton et béton armé) Technologie TriaX à 3 points de contacts simultanés
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 8 mm |
| Longueur de coupe | 50 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type de queue | sds plus |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,29 € HT
/ unité
17,15 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h