Références
Roebuck :652533
Rubix :C600-0283509
EAN :3660338000676


Résumé technique
| Longueur totale | 340 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 14 mm |
| Longueur de coupe | 200 mm |
Documents
Détails articles : FORET SDS MAX D.14L0200
Tête 6 taillants.
Pointe auto centrante.
Hélice à âme progressive.
Utilisation : plâtre, pierre, béton, granit, marbre, brique pleine, béton armé.
Pointe auto centrante.
Hélice à âme progressive.
Utilisation : plâtre, pierre, béton, granit, marbre, brique pleine, béton armé.
Longueur totale : 340 mm
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 340 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 14 mm |
| Longueur de coupe | 200 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type de queue | sds max |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,98 € HT
/ unité
103,18 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h