Foret à béton Bosch 1618596456
Forets à béton Speed X SDS Max
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :1618596456
Rubix :0136-5180478
EAN :3165140021968


Résumé technique
| Longueur totale | 1000 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 45 mm |
| Longueur de coupe | 850 mm |
Documents
Détails articles : FORET SDS MAX 45X850MM
Les forets SDS Max BOSCH Max 7 (Speed-X) destinés aux marteaux perforateurs autorisent un travail très rapide tout en offrant une grande durée de vie, même pour des utilisations sur les marteaux perforateurs de catégories supérieures.
Quadro-X, c'est 4 taillants au carbure pour les exigences les plus extrêmes : les vibrations minimales garantissent un perçage aisé et avec plus de confort de travail. Pas d’accrochage sur les armatures légères. Livré en tube plastique transparent et robuste.
Quadro-X, c'est 4 taillants au carbure pour les exigences les plus extrêmes : les vibrations minimales garantissent un perçage aisé et avec plus de confort de travail. Pas d’accrochage sur les armatures légères. Livré en tube plastique transparent et robuste.
Diamètre (D) mm: 45.00
Longueur de travail (L1) mm: 850
Longueur totale (L2) mm: 1000
Points forts
Longueur utile = profondeur de perçage maximum.
Pour brique silico calcaire, maçonnerie, béton et béton armé.
Pour brique silico calcaire, maçonnerie, béton et béton armé.
Applications
Béton|BétonPierre|Maçonnerie
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 1000 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 45 mm |
| Longueur de coupe | 850 mm |
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
656,21 € HT
/ unité
787,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours