Foret à béton Bosch 2608900113

Foret pour perforateur EXPERT SDS plus-

Voir les informations techniques

Références

Bosch :2608900113
Rubix :0136-5459227
EAN :4059952531861
FORET BETON SDSPLUS 7X EXPERT 12X400X465

Résumé technique

Longueur totale465 mm
Diamètre de perçage12 mm
Longueur de coupe400 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET BETON SDSPLUS 7X EXPERT 12X400X465


Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé
Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants.
Assemblage de la tête au corps du foret par la technologie inédite de soudage Bosch

Informations techniques


Attributs
Longueur totale465 mm
Diamètre de perçage12 mm
Longueur de coupe400 mm
Matière du corpscarbure
Type de queuesds plus
42,21 € HT
/ unité
50,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours