Foret à béton Bosch 2608900072
Foret pour perforateur EXPERT SDS plus-
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :2608900072
Rubix :0136-5453370
EAN :4059952531458






Résumé technique
| Longueur totale | 165 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 6 mm |
| Longueur de coupe | 100 mm |
Détails articles : FORET BETON SDS PLUS 7X EXPERT 6X100X165MM
Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé
Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants.
Assemblage de la tête au corps du foret par la technologie inédite de soudage Bosch
Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants.
Assemblage de la tête au corps du foret par la technologie inédite de soudage Bosch
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 165 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 6 mm |
| Longueur de coupe | 100 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Type de queue | sds plus |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,80 € HT
/ 5 unités
74,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours