Foret à béton Bosch 2608831044
Forets SDS-plus-3 pour marteau perforateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608831044
Rubix :0136-0510546
EAN :6949509209757




Résumé technique
| Longueur totale | 210 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 16 mm |
| Longueur de coupe | 150 mm |
Documents
Détails articles : FORET PLUS-3 16X150X210
Pour la maçonnerie et le béton. Pour tous les perforateurs SDS-plus.
Applications
Pierre|MaçonnerieBéton|Béton
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 210 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 16 mm |
| Longueur de coupe | 150 mm |
| Matière du corps | hss |
| Type de queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,10 € HT
/ 5 unités
108,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours