Foret à béton Bosch 2608586801
Forets SDS-max-7 pour marteau perforateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608586801
Rubix :0136-5180541
EAN :3165140565837


Résumé technique
| Longueur totale | 720 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 38 mm |
| Longueur de coupe | 600 mm |
Documents
Détails articles : FORET SDS MAX 38X600X720MM SPEEDX
Diamètre (D) mm: 38.00
Longueur de travail (L1) mm: 600
Longueur totale (L2) mm: 720
Diamètre de queue (d) mm: 18
Foret à percussion SDS max-7, 38 x 600 x 720 mm
Applications
3165140564625.jpg
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 720 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 38 mm |
| Longueur de coupe | 600 mm |
| Type de queue | sds max |
| Diamètre queue | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,31 € HT
/ unité
419,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours