Foret à béton Bosch 2608900143

Foret pour perforateur EXPERT SDS plus-

Voir les informations techniques

Références

Bosch :2608900143
Rubix :0136-5459200
EAN :4059952532165
FORET BETON SDSPLUS 7X EXPERT 20X400X450

Résumé technique

Longueur totale450 mm
Diamètre de perçage20 mm
Longueur de coupe400 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET BETON SDSPLUS 7X EXPERT 20X400X450


Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé
Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants.
Assemblage de la tête au corps du foret par la technologie inédite de soudage Bosch

Informations techniques


Attributs
Longueur totale450 mm
Diamètre de perçage20 mm
Longueur de coupe400 mm
Matière du corpscarbure
Type de queuesds plus
92,19 € HT
/ unité
110,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours