Pince coupante Knipex 74 06 250, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 250 mm
Force - pince coupante VDE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :74 06 250
Rubix :7510-5313335
EAN :4003773041955



Documents
Détails articles : PINCE CPTE CTE FTE DEMULT 250MM CHRM 1000V
La pince coupante de côté à forte démultiplication Knipex 74 06 250 est conçue pour les interventions dans les secteurs électrique et industriel. Son design robuste, sa puissance de coupe remarquable et son isolation certifiée VDE en font un outil fiable pour les travaux exigeants. Sa conception optimisée permet de diminuer l'effort physique tout en garantissant une coupe propre et efficace.
Caractéristiques :
La Knipex 74 06 250 se distingue par son efficacité dans les conditions d’utilisation intensives. Son articulation avec axe forgé d’une seule pièce garantit une transmission de force optimale, réduisant jusqu’à 20 % l’effort de coupe par rapport aux modèles standards. Les tranchants sont trempés par induction, atteignant une dureté d’environ 64 HRC, ce qui leur permet de couper sans difficulté des fils très résistants comme la corde à piano. La pince est chromée pour offrir une excellente protection contre la corrosion et faciliter son nettoyage, même en environnement poussiéreux ou gras. Les poignées bi-matière assurent une prise en main confortable et ergonomique, même après plusieurs heures d’utilisation. Son isolation jusqu’à 1000 V selon les normes CEI en fait une solution sûre pour les travaux sous tension.
Spécifications :
- Référence produit : 74 06 250
- Dimensions : 250 x 63 x 22 mm
- Finition : chromée
- Poignées : isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
- Dureté des tranchants : env. 64 HRC
- Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : Ø 4,6 mm
- Capacité de coupe fil dur : Ø 3,5 mm
- Capacité de coupe corde à piano : Ø 3,0 mm.
Normes :
Ce modèle respecte plusieurs normes européennes garantissant qualité, sécurité et conformité réglementaire.
- DIN ISO 5749 : spécifie les dimensions, exigences de performance et méthodes d'essai des pinces coupantes de côté ;
- DIN EN 60900 / IEC 60900 : certifie que l’outil est isolé pour une utilisation en sécurité jusqu’à 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu ;
- Conforme REACH : le produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon le règlement REACH européen.
Informations sur la marque :
Knipex est une entreprise allemande fondée en 1882, spécialisée dans la fabrication de pinces de haute précision. Elle développe des outils de coupe et de serrage pour les secteurs de l’électricité, de l’automobile, de l’industrie et de la plomberie. Reconnue pour sa rigueur, Knipex mise sur l’innovation, la durabilité et la performance. Elle produit exclusivement en Allemagne et exporte ses outils dans plus de 100 pays.
Caractéristiques :
La Knipex 74 06 250 se distingue par son efficacité dans les conditions d’utilisation intensives. Son articulation avec axe forgé d’une seule pièce garantit une transmission de force optimale, réduisant jusqu’à 20 % l’effort de coupe par rapport aux modèles standards. Les tranchants sont trempés par induction, atteignant une dureté d’environ 64 HRC, ce qui leur permet de couper sans difficulté des fils très résistants comme la corde à piano. La pince est chromée pour offrir une excellente protection contre la corrosion et faciliter son nettoyage, même en environnement poussiéreux ou gras. Les poignées bi-matière assurent une prise en main confortable et ergonomique, même après plusieurs heures d’utilisation. Son isolation jusqu’à 1000 V selon les normes CEI en fait une solution sûre pour les travaux sous tension.
Spécifications :
- Référence produit : 74 06 250
- Dimensions : 250 x 63 x 22 mm
- Finition : chromée
- Poignées : isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
- Dureté des tranchants : env. 64 HRC
- Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : Ø 4,6 mm
- Capacité de coupe fil dur : Ø 3,5 mm
- Capacité de coupe corde à piano : Ø 3,0 mm.
Normes :
Ce modèle respecte plusieurs normes européennes garantissant qualité, sécurité et conformité réglementaire.
- DIN ISO 5749 : spécifie les dimensions, exigences de performance et méthodes d'essai des pinces coupantes de côté ;
- DIN EN 60900 / IEC 60900 : certifie que l’outil est isolé pour une utilisation en sécurité jusqu’à 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu ;
- Conforme REACH : le produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon le règlement REACH européen.
Informations sur la marque :
Knipex est une entreprise allemande fondée en 1882, spécialisée dans la fabrication de pinces de haute précision. Elle développe des outils de coupe et de serrage pour les secteurs de l’électricité, de l’automobile, de l’industrie et de la plomberie. Reconnue pour sa rigueur, Knipex mise sur l’innovation, la durabilité et la performance. Elle produit exclusivement en Allemagne et exporte ses outils dans plus de 100 pays.
the 250-mm-long diagonal cutter is suitable for copper conductors up to 16 mm² and aluminium conductors up to 35 mm² With integrated forged axle for heavy duty. Suitable for all types of wire including piano wire. High cutting performance with minimum effort due to optimum co-ordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, multi stage oil-hardened
Points forts
- Coupe nette et sans effort des matériaux les plus résistants grâce à la forte démultiplication ;
- Moins de fatigue musculaire lors d’un usage prolongé grâce à la réduction de 20 % de l’effort nécessaire ;
- Grande longévité de l’outil grâce à une conception en acier chrome-vanadium trempé et à sa finition chromée ;
- Utilisation en toute sécurité sur les installations sous tension jusqu’à 1000 V grâce à la certification VDE ;
- Excellente prise en main et confort accru avec des poignées bi-matière ergonomiques ;
- Outil fiable grâce à une articulation robuste et à une géométrie bien étudiée ;
- Convient aussi bien aux coupes fines qu’aux sollicitations extrêmes, garantissant une grande polyvalence.
- Moins de fatigue musculaire lors d’un usage prolongé grâce à la réduction de 20 % de l’effort nécessaire ;
- Grande longévité de l’outil grâce à une conception en acier chrome-vanadium trempé et à sa finition chromée ;
- Utilisation en toute sécurité sur les installations sous tension jusqu’à 1000 V grâce à la certification VDE ;
- Excellente prise en main et confort accru avec des poignées bi-matière ergonomiques ;
- Outil fiable grâce à une articulation robuste et à une géométrie bien étudiée ;
- Convient aussi bien aux coupes fines qu’aux sollicitations extrêmes, garantissant une grande polyvalence.
Applications
La Knipex 74 06 250 est idéale pour une utilisation dans les installations électriques, les ateliers de maintenance industrielle, les chantiers du bâtiment et les environnements de production. Elle est particulièrement adaptée aux électriciens, mécaniciens et techniciens qui doivent couper régulièrement des fils durs, des cordes à piano ou des conducteurs métalliques. Grâce à son isolation VDE, elle peut être utilisée en toute sécurité sur des installations sous tension, dans le respect des normes en vigueur.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Poids | 453 g |
| Capacité de coupe | 4,6 mm |
| Type | coupe diagonale à fort effet de levier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,85 € HT
/ unité
121,02 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours