Pince coupante Knipex 70 11 110, Forme des becs: Coupe-latérale | Longueur: 115 mm

Pince coupante de côté ressort Knipex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :70 11 110
Rubix :7510-5164679
EAN :4003773018193
PINCE COUPANTE DIAGONALE 110MM ( UE 6)

Résumé technique

Forme des becscoupe-latérale
Longueur115 mm
Poids91 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE DIAGONALE 110MM ( UE 6)


La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue vie. Tranchants de précision pour fils doux et durs. Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile.
The indispensable diagonal cutter for all-round use. High-quality material and precise workmanship for long service life. Precision cutting edges for soft and hard wire. Clean cutting of thin copper wires, also at the cutting-edge tips. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. Narrow head style for use in confined areas. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Informations techniques


Attributs
Forme des becscoupe-latérale
Longueur115 mm
Poids91 g
Capacité de coupe3 mm
33,60 € HT
/ unité
40,32 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h