Pince coupante Knipex 77 01 115, Forme des becs: Coupe-latérale | Longueur: 111 mm | Longueur des becs: 14 mm

Pince coupante de côté pour l’électronique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :77 01 115
Rubix :7510-5281625
EAN :4003773018568
PINCE COUPANTE DE COTE ELECTRO 115MM

Résumé technique

Forme des becscoupe-latérale
Longueur111 mm
Poids50 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE DE COTE ELECTRO 115MM


Tête ronde, avec biseau. Dureté des tranchants env. 62 HRC. Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Charnière de précision entrepassée. Double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups. Le polissage ou polissage miroir (seulement finition 2) associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées. Tranchants trempés par induction. tête coupante: acier à outils en qualité spéciale, forgée, trempée à l'huile

Informations techniques


Attributs
Forme des becscoupe-latérale
Longueur111 mm
Poids50 g
Longueur des becs14 mm
65,22 € HT
/ unité
78,26 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.