Harnais de sécurité 3M 1310066, Taille : Taille unique | Nombre de points d'accroche : 3

FIRST Vest Sécurité

Voir les informations techniques

Références

3M :1310066
Rubix :2771-6292619
Fabricant :7100314917
EAN :03660570025130
HARNAIS DE SECURITE DE STYLE VESTE 3M PROTECTA FIRST, BLEU,

Résumé technique

Nombre de points d'accroche3
Tailletaille unique
Type de bouclesmanuel

Détails articles : HARNAIS DE SECURITE DE STYLE VESTE 3M PROTECTA FIRST, BLEU,


FIRST-Vest harnais de sécurité AB17510CE de 3M Protecta – bleu, universel. Régleur de buste parachute et anneaux en D pour une utilisation sûre dans les risques de chute.

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche3
Tailletaille unique
Type de bouclesmanuel
58,22 € HT
/ unité
69,86 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours