Filtre pour masque réutilisable 3M 6096, Type : Filtre vapeur | Classe : A1E1Hg P3R

Filtre combiné antigaz et particules A1Hg P3 3M 6096

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :6096
Rubix :2771-6025436
Fabricant :7100104296
FILTRE VAPEUR MERCURE HG-P3 6096 2 PAR SACHET (PRIX DU FILTRE)

Résumé technique

Typefiltre vapeur
Classea1e1hg p3r
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILTRE VAPEUR MERCURE HG-P3 6096 2 PAR SACHET (PRIX DU FILTRE)


Le filtre combiné 3M™ 6096 A1E1HgP3 est conçu pour offrir une protection respiratoire fiable contre une grande variété de gaz, de vapeurs et de particules.

Caractéristiques :
Le filtre combiné 3M™ 6096 est un dispositif de protection avancé qui permet de se prémunir contre les vapeurs organiques à haut point d'ébullition, les gaz acides, le mercure et les particules fines, avec ou sans huile. Grâce à son système de fixation à baïonnette, il s'installe facilement sur une large gamme de demi-masques et masques complets réutilisables 3M™. Sa conception inclinée vers l’arrière garantit un champ de vision dégagé et un bon équilibre une fois installé. Léger, il offre une faible résistance respiratoire pour un confort prolongé, même dans les environnements professionnels les plus contraignants. Le système de quart de tour facilite une mise en place rapide et sécurisée. Enfin, ce filtre polyvalent permet de réduire les références nécessaires en stock, ce qui en fait un choix judicieux pour les utilisateurs soucieux de rationaliser leur équipement.

Spécifications
- Classe de filtre : A1 E1 Hg P3 R.
- Type de protection : certaines vapeurs organiques (point d'ébullition > 65 °C), gaz acide, chlore, mercure.
- Type de connexion : baïonnette.
- Compatibilité : demi-masques 3M™ Séries 6000, 6500QL, 7500 et masques complets 3M™ Série 6000.
- Type d’aérosol : avec huile et sans huile.
- Fixation : système quart de tour.
- Série du produit : série 6000.
- Conception : profil bas et incliné vers l’arrière pour une meilleure visibilité.

Normes
- EN 14387:2004 + A1:2008.
- Certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle.

Informations sur la marque :
3M est un acteur mondial de l'innovation technologique au service de la sécurité, de l'industrie et de la santé. Forte de plus de 100 ans d’histoire et présente dans plus de 70 pays, la marque s’appuie sur un portefeuille de plus de 60 000 produits. Sa mission est claire : améliorer la vie quotidienne grâce à la science. Reconnue pour la fiabilité et la performance de ses solutions, 3M s'engage dans une démarche de développement durable et investit massivement dans la recherche pour répondre aux défis industriels d’aujourd’hui et de demain.

Points forts

- Protection complète contre les gaz, les vapeurs et les particules, y compris le mercure.
- Confort d’utilisation optimal grâce à sa légèreté et sa faible résistance respiratoire.
- Compatibilité avec plusieurs modèles de masques 3M™ pour plus de flexibilité.
- Installation rapide avec système quart de tour.
- Conception inclinée offrant un meilleur champ de vision.
- Réduction des stocks nécessaires grâce à sa polyvalence.

Applications

Le filtre combiné 3M™ 6096 est parfaitement adapté aux environnements industriels exposant les utilisateurs à des substances dangereuses telles que les vapeurs organiques, les gaz acides, les particules et les vapeurs de mercure. Il est particulièrement indiqué pour les secteurs de la chimie, la métallurgie, le traitement des déchets, les laboratoires ou encore les opérations de maintenance industrielle. Il convient aux activités prolongées en atmosphère contaminée.

Informations techniques


Attributs
Typefiltre vapeur
Classea1e1hg p3r
Raccordementbayonet connector
80,00 HT
/ 2 unités
96,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h