Inserts filetés pour bobines Roebuck 869173, Diamètre: 8 mm | Longueur: 20 mm | Norme: HORS NORME
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869173
Rubix :C600-5307701
EAN :3660338229329


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
Documents
Détails articles : G-COIL M8X1,25 - LG.20 2,5XD - FILET RAPPORTE
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
| Diamètre | 8 mm |
| Norme | hors norme |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,61 € HT
/ 100 unités
34,33 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
20 mm
Type
filet rapporté gcoil
Diamètre
8 mm