Inserts filetés pour bobines Roebuck 869144, Diamètre: 4 mm | Longueur: 10 mm | Norme: HORS NORME
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869144
Rubix :C600-5307672
EAN :3660338229039


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
Documents
Détails articles : G-COIL M4X0,7 - LG.10 2,5XD - FILET RAPPORTE
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
| Diamètre | 4 mm |
| Norme | HORS NORME |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,79 € HT
/ 100 unités
23,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
10 mm
Type
filet rapporté gcoil
Diamètre
4 mm