Inserts filetés pour bobines Roebuck 869182, Diamètre: 10 mm | Longueur: 20 mm | Norme: HORS NORME
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869182
Rubix :C600-5307710
EAN :3660338229411


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Type | g-coil mf10x1,25 - lg.20 2xd - filet rapporte |
Documents
Détails articles : G-COIL MF10X1,25 - LG.20 2XD - FILET RAPPORTE
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Type | g-coil mf10x1,25 - lg.20 2xd - filet rapporte |
| Diamètre | 10 mm |
| Norme | hors norme |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,04 € HT
/ 100 unités
51,65 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
20 mm
Type
g-coil mf10x1,25 - lg.20 2xd - filet rapporte
Diamètre
10 mm