Inserts filetés pour bobines Roebuck 869209, Diamètre: 12 mm | Longueur: 24 mm | Norme: HORS NORME
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869209
Rubix :C600-5307737
EAN :3660338229688


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 24 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
Documents
Détails articles : G-COIL M12X1,75 - LG.24 2XD - FILET RAPPORTE
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 24 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
| Diamètre | 12 mm |
| Norme | hors norme |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,23 € HT
/ 50 unités
38,67 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
24 mm
Type
filet rapporté gcoil
Diamètre
12 mm