Inserts filetés pour bobines Böllhoff 41300200040/10, Diamètre: 20 mm | Longueur: 40 mm
Filet HELICOIL® Plus
Voir les informations techniquesRéférences
Böllhoff :41300200040/10
Rubix :0455-8120729
Détails articles : FILET RAPPORTE FR M20X40 PRIX AU MILLE - UE 80
Les filets rapportés HELICOIL® plus créent des taraudages à haute résistance de grande précision, résistants à la chaleur et inusables. Ils sont disponibles dans les versions HELICOIL® free running (couleur verte) ou HELICOIL® screwlock (couleur rouge).
Points forts
Points forts : - Résistant à la chaleur et à la corrosion - Résistance à l'usure - Évite le remplacement de pièces - Répartition uniforme des contraintes - Identification facilitée une fois assemblée (par le jeu des couleurs) - Disponible en plusieurs modèles pour les contraintes les plus diverses - Systèmes d'installation, outils et produits disponibles chez un seul fournisseur. Les tailles des filets rapportés HELICOIL® plus peuvent être indiquées en dimensions pouciques ou métriques, ils sont également disponibles dans des conceptions sur mesure. Les filets rapportés HELICOIL® permettent d'obtenir des taraudages très résistants dans des matériaux tendres. Ils ont fait leur preuve dans l'industrie depuis 60 ans.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Type | filet rapporte fr m20x40 prix au mille - ue 80 |
| Diamètre | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,31 € HT
/ 80 unités
539,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

