Inserts filetés pour bobines Roebuck 869188, Diamètre: 10 mm | Longueur: 20 mm | Norme: HORS NORME
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869188
Rubix :C600-5307716
EAN :3660338229473


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Type | g-coil m10x1,5 - lg.20 2xd - filet rapporte |
Documents
Détails articles : G-COIL M10x150-LG.20 2XD FILETRAPPORTE-INOX304-A2(1.4301)
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Type | g-coil m10x1,5 - lg.20 2xd - filet rapporte |
| Diamètre | 10 mm |
| Norme | HORS NORME |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,45 € HT
/ 100 unités
40,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
20 mm
Type
g-coil m10x1,5 - lg.20 2xd - filet rapporte
Diamètre
10 mm