Inserts filetés pour bobines Roebuck 869162, Diamètre: 7 mm | Longueur: 21 mm
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869162
Rubix :C600-5307690
EAN :3660338229213


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 21 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
Documents
Détails articles : G-COIL M7X1 - LG.21
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 21 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
| Diamètre | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,73 € HT
/ 50 unités
36,87 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
21 mm
Type
filet rapporté gcoil
Diamètre
7 mm