Inserts filetés pour bobines Roebuck 869187, Diamètre: 10 mm | Longueur: 15 mm | Norme: HORS NORME
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869187
Rubix :C600-5307715
EAN :3660338229466


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 15 mm |
| Type | g-coil m10x1,5 - lg.15 1,5xd - filet rapporte |
Documents
Détails articles : G-COIL M10X1,5 - LG.15 1,5XD - FILET RAPPORTE
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 15 mm |
| Type | g-coil m10x1,5 - lg.15 1,5xd - filet rapporte |
| Diamètre | 10 mm |
| Norme | HORS NORME |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,96 € HT
/ 100 unités
34,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
15 mm
Type
g-coil m10x1,5 - lg.15 1,5xd - filet rapporte
Diamètre
10 mm