Inserts filetés pour bobines Facom U.53E14, Diamètre: 14 mm | Longueur: 48.5 mm
U.53E - Embouts filetés
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :U.53E14
Rubix :0139-5019832
EAN :3148510703619




Résumé technique
| Matériau/finition | Acier |
|---|---|
| Longueur | 48,5 mm |
| Type | embout fileté |
Documents
Détails articles : EMBOUT FILETE M14 U.53E14 U.53E14
Ces embouts filetés permettent de réaliser ou reprendre des assemblages mécaniques par liaison vissée. Fabriqués en acier, ils offrent une bonne résistance mécanique adaptée aux opérations d’assemblage courantes. Leur filetage assure une connexion stable avec les composants compatibles et facilite le montage comme le démontage lors des opérations de maintenance.
Points forts
• Liaison filetée stable pour des assemblages mécaniques sécurisés.
• Maintenance facilitée grâce au remplacement ciblé des éléments filetés.
• Maintenance facilitée grâce au remplacement ciblé des éléments filetés.
Applications
La référence U.53E trouve sa place dans les ateliers de maintenance industrielle, les services techniques et les unités de production réalisant des assemblages mécaniques. Elle convient aux opérations de montage, de démontage ou de remplacement d’éléments filetés sur des équipements et sous-ensembles mécaniques. Son usage s’inscrit dans les activités de maintenance préventive et corrective, ainsi que dans les phases d’assemblage en fabrication.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier |
|---|---|
| Longueur | 48,5 mm |
| Type | embout fileté |
| Diamètre | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,48 € HT
/ unité
18,58 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h