Inserts filetés pour bobines SEDC Industrie 12706011200, Diamètre: 6 mm | Longueur: 12 mm
Filet rapporté FILTEC + métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SEDC Industrie :12706011200
Rubix :1585-8082621
Documents
Détails articles : FILET RAPPORTE 6X100 AC 12 FILTEC + (PRIX AU CENT)
Utilisé pour renforcer des taraudages dans des matériaux tendres, le FILTEC+ garantit par ailleurs un taraudage résistant.
Points forts
La gamme de filets rapportés FILTEC+ offre aux utlisateurs une simplification dans la pose grâce à une conception optimisée.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Type | filet rapporte 6x100 ac 12 filtec + (prix au cent) |
| Diamètre | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,41 € HT
/ unité
0,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
12 mm
Type
filet rapporte 6x100 ac 12 filtec + (prix au cent)
Diamètre
6 mm
