Métal d'apport fil MIG/MAG Böhler Welding by Voestalpine 67029, Type: SAW Wire | Diamètre: 2.5 mm | Conditionnement: 25 kg
Fil plein Union S 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böhler Welding by Voestalpine :67029
Rubix :2399-3026734
EAN :4038588670298

Documents
Détails articles : UNION S2 2,5 /K415/100 UNION S2 2,5 25KG
Fil SAW non allié. Soudage des nuances générales d'acier de construction jusqu'à S235-S420. Classification AWS/EN : F7A4-EM12K / F7P6-EM12K / S 42 4 AB S2Si H5.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 25 kg |
| Matière | copper |
| Type | saw wire |
| Norme | AWS A5.17 / SFA-5.17;EN ISO 14171-A |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
343,50 € HT
/ 25 kilos
412,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
