Métal d'apport fil MIG/MAG Böhler Welding by Voestalpine 53189, Type: Solid Wire | Diamètre: 0.8 mm | Conditionnement: 15 kg
Fil de soudure MIG Inox ER 307 THERMANIT X
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böhler Welding by Voestalpine :53189
Rubix :2399-3026743
EAN :4038588531896


Résumé technique
| Diamètre | 0,8 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 15 kg |
| Matière | austenitic stainless |
Documents
Détails articles : FIL MIG_THERMANIT X 0,8 /BS300
Thermanit X convient pour l’assemblage et le rechargement particulièrement résistants à la fissuration, et pour le rechargement d’aciers ferritiques et austénitiques à haute résistance mécanique, d’aciers durs au manganèse et d’aciers tenaces à froid. Convient pour les couches de beurrage sous des dépôts en alliage dur, et pour l’assemblage de métaux dissemblables. Le métal déposé résiste au calaminage jusqu’à 850°C et est tenace à froid jusqu’à -110°C. Dépôt écrouissable. Dureté du métal déposé pur : environ 200HB. Classification AWS/EN : ER307L(mod.) / G 18 8 Mn.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 0,8 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 15 kg |
| Matière | austenitic stainless |
| Type | solid wire |
| Norme | EN ISO 14343-A;AWS A5.9 / SFA-5.9;TUV 05651;DB 43.132.01;DNV;VG 95132-1;CE |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,05 € HT
/ 15 kilos
278,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h