Rodacciai
Filtres
Catégories
métal d'apport fil tig (12)
métal d'apport fil mig/mag (6)
1Marque
rodacciai
(18)
8 produit(s) avec 18 référence(s) :
Métal d'apport fil TIG Rodacciai 4652376160, Diamètre: 1.6 mm
- rodacciai :4652376160
- rubix :K579-3024469
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:1,6 mm
- Norme:316L
150,75 € HT
/ 5 kilos
Métal d'apport fil TIG Rodacciai 4659376240, Diamètre: 2.4 mm
- rodacciai :4659376240
- rubix :K579-3024473
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:2,4 mm
- Norme:308L
118,00 € HT
/ 5 kilos
Métal d'apport fil MIG/MAG Rodacciai 5660377080665, Type: Metal d'apport MIG | Diamètre: 0.8 mm | Conditionnement: 15 kg
- rodacciai :5660377080665
- rubix :K579-3024480
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:0,8 mm
- Conditionnement:15 kg
395,10 € HT
/ 15 kilos
Métal d'apport fil MIG/MAG Rodacciai 5653377100665, Type: Metal d'apport MIG | Diamètre: 1 mm | Conditionnement: 15 kg
- rodacciai :5653377100665
- rubix :K579-3024482
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:1 mm
- Conditionnement:15 kg
298,80 € HT
/ 15 kilos
Métal d'apport fil MIG/MAG Rodacciai 5660377120665, Type: Metal d'apport MIG | Diamètre: 1.2 mm | Conditionnement: 15 kg
- rodacciai :5660377120665
- rubix :K579-3024478
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:1,2 mm
- Conditionnement:15 kg
375,60 € HT
/ 15 kilos
Métal d'apport fil MIG/MAG Rodacciai 5653377120665, Type: Metal d'apport MIG | Diamètre: 1.2 mm | Conditionnement: 15 kg
- rodacciai :5653377120665
- rubix :K579-3024481
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:1,2 mm
- Conditionnement:15 kg
296,85 € HT
/ 15 kilos
Métal d'apport fil MIG/MAG Rodacciai 5653377080665, Type: Metal d'apport MIG | Diamètre: 0.8 mm | Conditionnement: 15 kg
- rodacciai :5653377080665
- rubix :K579-3024483
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:0,8 mm
- Conditionnement:15 kg
325,20 € HT
/ 15 kilos
Métal d'apport fil MIG/MAG Rodacciai 5660377100665, Type: Metal d'apport MIG | Diamètre: 1 mm | Conditionnement: 15 kg
- rodacciai :5660377100665
- rubix :K579-3024479
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Diamètre:1 mm
- Conditionnement:15 kg
378,60 € HT
/ 15 kilos




