Métal d'apport fil MIG/MAG Böhler Welding by Voestalpine 36856, Type: Flux Cored Wire | Diamètre: 1.2 mm | Conditionnement: 16 kg
Fil de soudure Fourré Acier Diamondspark 46 RC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böhler Welding by Voestalpine :36856
Rubix :2399-3024781
Fabricant :36856

Documents
Détails articles : FIL FOUR_DIAMONDSPARK 46 RC 1,2 /BS300
Fil fourré rutile tubulaire d'assemblage sur des aciers avec une limite élastique jusqu’à 460 MPa. Excellente soudabilité en toutes positions, très bel aspect de cordon, faible taux de projections, laitier aisément détachable. Il est possible d’atteindre des vitesses d’avance très élevées en position PF grâce au laitier dont les caractéristiques ont été optimisées. La conception tubulaire de ce fil permet d’éviter la reprise en humidité en cours d’utilisation ou de stockage. Pas de problèmes de porosité, même lors du soudage de tôles pré-peintes ; très bonnes performances de dévidage. La teneur en hydrogène diffusible du métal déposé hors dilution est de 1-3 ml/100 g. Classification AWS/EN : E71T1-1M/T-9M H4 / T 46 3 P M21 3 H5.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 16 kg |
| Matière | mild steel |
| Type | flux cored wire |
| Norme | EN ISO 17632-A;EN ISO 17632-B;AWS A5.20 / SFA-5.20;AWS A5.36 / SFA A5.36;TUV 1932;DB 42.052.24;ABS;BV;DNV;LR;CE |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,44 € HT
/ 16 kilos
328,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
