Références
RHP :FI11+J
Rubix :0294-1011192
EAN :747023116805

Détails articles : FEUTRE FI 11 RHP
Joint feutre pour palier à semelle SNL TSN 513 C.
Informations techniques
Attributs
| Type | sceau en feutre |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 51,5 mm |
| Diamètre extérieur | 67 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Poids | 0,003 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,70 € HT
/ unité
10,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours
