Élément de fixation et d'attache FAG FE110/2

Bague d'arrêt FRB

Voir les informations techniques

Références

FAG :FE110/2
Rubix :0255-1028410
Fabricant :0167291370000
EAN :4012801090131
BAGUE D'ARRET FE 110/2 POUR PALIER F5 FAG

Résumé technique

Typebague d'arret fe 110/2 pour palier f5 fag
Diamètre intérieur109,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET FE 110/2 POUR PALIER F5 FAG


Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Anneau fixe

Points forts

Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.

Informations techniques


Attributs
Typebague d'arret fe 110/2 pour palier f5 fag
Diamètre intérieur109,5 mm
Diamètre extérieur2 mm
Largeur109,5 mm
23,46 € HT
/ unité
28,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours