Élément de fixation et d'attache FAG FRM62/3

Bague d'arrêt FRB

Voir les informations techniques

Références

FAG :FRM62/3
Rubix :0255-1028414
Fabricant :0167300110000
EAN :4012801169448
BAGUE D'ARRET FRM 62/ 3 FAG

Résumé technique

Typebague d'arret frm 62/ 3 fag
Diamètre intérieur56 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 62/ 3 FAG


Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues d’arrêt, palier fixe

Points forts

Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.

Informations techniques


Attributs
Typebague d'arret frm 62/ 3 fag
Diamètre intérieur56 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur3 mm
25,95 € HT
/ unité
31,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours