Références
FAG :FRM160/17,5
Rubix :0255-1014327
Fabricant :0167297810000
EAN :4012801168939




Résumé technique
| Type | bague d'arret frm 160/17,5 fag |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 150 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 160/17,5 FAG
Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues d’arrêt, palier fixe
Points forts
Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frm 160/17,5 fag |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 150 mm |
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 17,5 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 26,35 €
8,72 € HT
/ unité
10,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h