Références
SKF :FRB 4/110
Rubix :0301-1014246
Fabricant :6147
EAN :7316570587531


Résumé technique
| Type | bague d'arret frb 4 /110 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 101 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRB 4 /110 SKF
Un roulement en position de centrage doit être fixé axialement dans le logement. Si la portée du roulement dans le logement et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (stabilisatrices) sont nécessaires. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de blocage.
Un roulement en position de palier fixe doit être fixé axialement dans le palier. Si la portée du roulement dans le palier et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (de stabilisation) sont requises. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de serrage.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frb 4 /110 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 101 mm |
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 4 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,52 € HT
/ unité
10,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h