Références
FAG :SP80
Rubix :0255-1031031
Fabricant :0395764000000
EAN :4054371718749


Résumé technique
| Type | segment rg din5417-sp 80 fag |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 75,4 mm |
Détails articles : SEGMENT RG DIN5417-SP 80 FAG
Élément de retenue
Informations techniques
Attributs
| Type | segment rg din5417-sp 80 fag |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 75,4 mm |
| Diamètre extérieur | 85,3 mm |
| Largeur | 1,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,00 € HT
/ 5 unités
13,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours