Références
FAG :SP42
Rubix :0255-1031025
Fabricant :0396038900000
EAN :4012801051668

Détails articles : SEGMENT RG DIN5417-SP 42 FAG
Élément de retenue
Informations techniques
Attributs
| Type | anneau de retenue |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 38,9 mm |
| Diamètre extérieur | 45,5 mm |
| Largeur | 1,12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,00 € HT
/ 50 unités
94,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
