Élément de fixation et d'attache SKF FRB 10/460
Accessoires de palier
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FRB 10/460
Rubix :0301-1020292
Fabricant :6020
EAN :7316577017260


Résumé technique
| Type | bague d'arret frb 10 /460 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 440 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRB 10 /460 SKF
Un roulement en position de centrage doit être fixé axialement dans le logement. Si la portée du roulement dans le logement et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (stabilisatrices) sont nécessaires. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de blocage.
Un roulement en position de palier fixe doit être fixé axialement dans le palier. Si la portée du roulement dans le palier et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (de stabilisation) sont requises. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de serrage.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frb 10 /460 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 440 mm |
| Diamètre extérieur | 460 mm |
| Largeur | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,30 € HT
/ unité
140,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours